Schneider Electric - Interruptor seccionable 3P 20A principal + emergencia
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Variante
Número de polos:
3Tipo de elemento de control:
Botón giratorio (mando)Especificaciones esenciales
Versión de interruptor principal - sí
Versión de interruptor de mantenimiento/servicio - no
Versión de interruptor de seguridad - no
Versión de instalación de parada de emergencia - sí
Versión como conmutador inversor - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
VCF01
Ref.Sonepar
20199
EAN
3389110448924
Versión de interruptor principal:
sí
Versión de interruptor de mantenimiento/servicio:
no
Versión de interruptor de seguridad:
no
Versión de instalación de parada de emergencia:
sí
Versión como conmutador inversor:
no
Número de conmutadores:
1
Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue CA:
690 V
Tensión de funcionamiento nominal:
690...690 V
Intensidad permanente nominal Iu:
20 A
Rango corriente permanente en AC-23, 400V:
11 A
Corriente permanente nominal en AC-21,400 V:
20 A
Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:
4 kW
Corriente no disruptiva de corta duración nominal lcw:
0.3 kA
Potencia de funcionamiento nominal a CA-23, 400 V:
5.5 kW
Potencia de conmutación a 400 V:
11 kW
Intensidad nominal condicionado de cortocircuito Iq:
10 kA
Número de polos:
3
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
0
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
0
Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:
0
Accionamiento por motor opcional:
no
Accionamiento por motor integrado:
no
Liberación de tensión opcional:
no
Construcción de dispositivo:
Técnica integrada fija para dispositivo integrado
Montaje en el suelo:
no
Compatible para montaje frontal con 4 agujeros:
sí
Compatible para centro de montaje frontal:
no
Compatible para instalación de panel de distribución:
sí
Compatible para montaje intermedio:
no
Elemento de control de color:
Rojo
Tipo de elemento de control:
Botón giratorio (mando)
Con capacidad de interbloqueo:
sí
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión roscada
Con cableado premontado:
no
Grado de protección (IP), lado delantero:
IP65
Anchura:
60 mm
Altura:
74 mm
Profundidad:
109 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


