Schneider Electric - Interruptor seccionable 3P 63A principal

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Interruptor seccionable 3P 63A principal

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Intensidad permanente nominal Iu:

63 A

Número de polos:

3

Compatible para montaje frontal con 4 agujeros:

Ver las opciones disponiblesno

Elemento de control de color:

Negro

Tipo de elemento de control:

Mango giratorio corto

Especificaciones esenciales

  • Versión de interruptor principal -

  • Versión de interruptor de mantenimiento/servicio -

  • Versión de interruptor de seguridad - no

  • Versión de instalación de parada de emergencia - no

  • Versión como conmutador inversor - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

VBF3

Ref.Sonepar

39579

EAN

3389110165975

Versión de interruptor principal:

Versión de interruptor de mantenimiento/servicio:

Versión de interruptor de seguridad:

no

Versión de instalación de parada de emergencia:

no

Versión como conmutador inversor:

no

Número de conmutadores:

1

Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue CA:

690 V

Tensión de funcionamiento nominal:

690...690 V

Intensidad permanente nominal Iu:

63 A

Rango corriente permanente en AC-23, 400V:

41.5 A

Corriente permanente nominal en AC-21,400 V:

63 A

Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:

18.5 kW

Corriente no disruptiva de corta duración nominal lcw:

0.756 kA

Potencia de funcionamiento nominal a CA-23, 400 V:

22 kW

Potencia de conmutación a 400 V:

0 kW

Intensidad nominal condicionado de cortocircuito Iq:

10 kA

Número de polos:

3

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

0

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

0

Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:

0

Accionamiento por motor opcional:

no

Accionamiento por motor integrado:

no

Liberación de tensión opcional:

no

Construcción de dispositivo:

Técnica integrada fija para dispositivo integrado

Montaje en el suelo:

no

Compatible para montaje frontal con 4 agujeros:

Compatible para centro de montaje frontal:

no

Compatible para instalación de panel de distribución:

no

Compatible para montaje intermedio:

no

Elemento de control de color:

Negro

Tipo de elemento de control:

Mango giratorio corto

Con capacidad de interbloqueo:

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Con cableado premontado:

no

Grado de protección (IP), lado delantero:

IP65

Anchura:

60 mm

Altura:

83 mm

Profundidad:

114 mm

Interruptor en carga TeSys Vario para montaje en puerta, 3 polos, 63 A/690 V, para aplicaciones de conmutación de motores de hasta 22 kW a 400 V AC-23. Unidad completa compuesta por un cuerpo de interruptor V3 y una maneta negra con placa frontal negra KAF2PZ de 60 x 60 mm. Diseñado para uso como interruptor en carga principal. Maneta para bloqueo con candado, para 3 candados (se piden por separado). Maneta fijada con 4 tornillos en la puerta para dotar de grado de protección IP65 al montaje. Certificado por diversas normas (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine), cumple la norma Green Premium (RoHS/REACh).

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric