Schneider Electric - Inversor 38A 24V CC-AR antiparásito

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Inversor 38A 24V CC-AR antiparásito

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

Ver las opciones disponibles100...250 V
Ver las opciones disponibles110...110 V
Ver las opciones disponibles115...115 V
Ver las opciones disponibles220...220 V
Ver las opciones disponibles230...230 V
Ver las opciones disponibles24...24 V
Ver las opciones disponibles24...60 V
Ver las opciones disponibles400...400 V
Ver las opciones disponibles48...130 V
Ver las opciones disponibles48...48 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

Ver las opciones disponibles0...0 V
Ver las opciones disponibles100...250 V
Ver las opciones disponibles24...60 V
Ver las opciones disponibles300...300 V
Ver las opciones disponibles48...130 V

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Ver las opciones disponiblesConexión de abrazadera con resorte
Ver las opciones disponiblesOtros

Tipo de tensión (tensión de servicio):

Ver las opciones disponiblesCA
Ver las opciones disponiblesCA/CC

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-1, 400 V:

Ver las opciones disponibles16 A
Ver las opciones disponibles60 A
Ver las opciones disponibles80 A

Especificaciones esenciales

  • Función - Contactor de inversión

  • Montaje en carriles posible - sí

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 0...0 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 0...0 V

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 24...24 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LC2D38BD

Ref.Sonepar

770403

EAN

3389110393163

Función:

Contactor de inversión

Montaje en carriles posible:

sí

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

0...0 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

0...0 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

24...24 V

Tipo de tensión para la activación:

CC

Número de contactos normalmente cerrados principales:

0

Número de contactos normalmente abiertos principales:

3

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Tipo de tensión (tensión de servicio):

CC

Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:

0...0 V

Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:

0...0 V

Tensión de funcionamiento con CC:

440...440 V

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-1, 400 V:

50 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V:

38 A

Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:

18.5 kW

Rango de operación potencia NEMA:

14.9 kW

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

1

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

1

Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:

0

Tipo de conexión eléctrica para circuitos de corriente auxiliares y de control:

Conexión roscada

Grado de protección (IP):

IP20

Grado de protección (NEMA):

Otros

Anchura:

90 mm

Altura:

85 mm

Profundidad:

101 mm

Inversor 38A 24V CC-AR antiparásito

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric