Fin de vida

Schneider Electric - Lámpara incandescente casquillo BA15D 10W 24V

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Lámpara incandescente casquillo BA15D 10W 24V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Tensión de la lámpara:

24...24 V
Ver las opciones disponibles230...230 V

Tecnología:

Lámpara incandescente

Color:

Blanco

Corriente nominal:

415 mA
Ver las opciones disponibles43 mA

Especificaciones esenciales

  • Potencia lámpara - 10...10 W

  • Tensión de la lámpara - 24...24 V

  • Flujo luminoso - 0 lm

  • Tipo de casquillo - BA15d

  • Tecnología - Lámpara incandescente

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

DL1BLB

Ref.Sonepar

19266

EAN

3389110846126

Potencia lámpara:

10...10 W

Tensión de la lámpara:

24...24 V

Flujo luminoso:

0 lm

Tipo de casquillo:

BA15d

Tecnología:

Lámpara incandescente

Forma de lámpara:

Forma de pera

Halógeno:

no

Criptón:

no

Xenon:

no

Color:

Blanco

Temperatura de color:

0 K

Diámetro:

0 mm

Longitud total:

0 mm

Apto para antorchas:

no

Apto para puntero:

sí

Apropiado para lampara redonda destelleante:

no

Corriente nominal:

415 mA

Vida útil media nominal:

0 h

Bombilla incandescente transparente para señalización BA 15d con una disipación de potencia de 10W y una tensión de alimentación nominal asignada de 24V. Compatibilidad de gama con Harmony XVD. Para banco de baliza y indicador. Señalización fija. Led incluida 1 NO. Temperatura máxima de funcionamiento +50°C. El producto debe desecharse en los mercados de la Unión Europea siguiendo una recogida de residuos específica y nunca acabar en los contenedores de basura.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric