Schneider Electric - Lámpara incandescente casquillo BA9s 12V para diámetro 22,2 - DL1CE012
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Variante
Tensión de la lámpara:
12...12 VTecnología:
Lámpara incandescenteEspecificaciones esenciales
Potencia lámpara - 2.6...2.6 W
Tensión de la lámpara - 12...12 V
Flujo luminoso - 0 lm
Tipo de casquillo - BA9s
Tecnología - Lámpara incandescente
Packaging
10 Unid.
Referencia del fabricante
DL1CE012
Ref.Sonepar
551657
EAN
3389110300284
Potencia lámpara:
2.6...2.6 W
Tensión de la lámpara:
12...12 V
Flujo luminoso:
0 lm
Tipo de casquillo:
BA9s
Tecnología:
Lámpara incandescente
Forma de lámpara:
Forma de pera
Halógeno:
no
Criptón:
no
Xenon:
no
Color:
Incoloro
Temperatura de color:
0 K
Diámetro:
11 mm
Longitud total:
28 mm
Apto para antorchas:
no
Apto para puntero:
sí
Apropiado para lampara redonda destelleante:
no
Corriente nominal:
217 mA
Vida útil media nominal:
0 h
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


