Schneider Electric - Lámpara incandescente casquillo BA9s 130V para diámetro 22,2 - DL1CE130

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Lámpara incandescente casquillo BA9s 130V para diámetro 22,2

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Tensión de la lámpara:

130...130 V
Ver las opciones disponibles12...12 V
Ver las opciones disponibles24...24 V
Ver las opciones disponibles48...48 V

Tecnología:

Lámpara incandescente

Color:

Blanco
Ver las opciones disponiblesIncoloro

Corriente nominal:

20 mA
Ver las opciones disponibles50 mA
Ver las opciones disponibles108 mA
Ver las opciones disponibles217 mA

Especificaciones esenciales

  • Potencia lámpara - 2.6...2.6 W

  • Tensión de la lámpara - 130...130 V

  • Flujo luminoso - 0 lm

  • Tipo de casquillo - BA9s

  • Tecnología - Lámpara incandescente

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

DL1CE130

Ref.Sonepar

19272

EAN

3389110300345

Potencia lámpara:

2.6...2.6 W

Tensión de la lámpara:

130...130 V

Flujo luminoso:

0 lm

Tipo de casquillo:

BA9s

Tecnología:

Lámpara incandescente

Forma de lámpara:

Forma de pera

Halógeno:

no

Criptón:

no

Xenon:

no

Color:

Blanco

Temperatura de color:

0 K

Diámetro:

11 mm

Longitud total:

28 mm

Apto para antorchas:

no

Apto para puntero:

sí

Apropiado para lampara redonda destelleante:

no

Corriente nominal:

20 mA

Vida útil media nominal:

0 h

Esta bombilla incandescente de repuesto Harmony está equipada con base BA9s de 2,4 W. Esta bombilla incandescente de repuesto es un accesorio de iluminación para pulsadores iluminados Harmony. Se suministra de 120 V a 130 V CA/CC. Su diseño simple y modular permite una fácil instalación. Pesa 2g. Es compatible con Harmony XB4, XB5, XB7. Se vende en lotes de 10.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric