Schneider Electric - Lámpara incandescente casquillo BA9s 48V para diámetro 22,2

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Lámpara incandescente casquillo BA9s 48V para diámetro 22,2

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Tensión de la lámpara:

48...48 V
Ver las opciones disponibles12...12 V
Ver las opciones disponibles130...130 V
Ver las opciones disponibles24...24 V

Tecnología:

Lámpara incandescente

Color:

Blanco
Ver las opciones disponiblesIncoloro

Corriente nominal:

50 mA
Ver las opciones disponibles20 mA
Ver las opciones disponibles108 mA
Ver las opciones disponibles217 mA

Especificaciones esenciales

  • Potencia lámpara - 2.4...2.4 W

  • Tensión de la lámpara - 48...48 V

  • Flujo luminoso - 0 lm

  • Tipo de casquillo - BA9s

  • Tecnología - Lámpara incandescente

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

DL1CE048

Ref.Sonepar

19271

EAN

3389110300321

Potencia lámpara:

2.4...2.4 W

Tensión de la lámpara:

48...48 V

Flujo luminoso:

0 lm

Tipo de casquillo:

BA9s

Tecnología:

Lámpara incandescente

Forma de lámpara:

Forma de pera

Halógeno:

no

Criptón:

no

Xenon:

no

Color:

Blanco

Temperatura de color:

0 K

Diámetro:

11 mm

Longitud total:

28 mm

Apto para antorchas:

no

Apto para puntero:

sí

Apropiado para lampara redonda destelleante:

no

Corriente nominal:

50 mA

Vida útil media nominal:

0 h

Bombilla incandescente transparente para Señalización, BA 9s- 48 V 2,6 W. Compatibilidad de la gama: Harmony XAC - tipo de accesorio/componente: bombilla incandescente - clase de accesorio: accesorio de iluminación - destino de accesorio/componente: pulsador iluminado - color Señalización: claro. Beneficios: Avance con confianza. Diseñada para la industria, esta gama combina sencillez de configuración y flexibilidad. Es ideal para aplicaciones que requieren una buena resistencia a agentes químicos y/o doble aislamiento eléctrico. Aplicaciones: Industria: fabricantes de máquinas, industria química, fábricas de papel, aplicaciones marinas. Sector de servicios e infraestructura: fabricantes de paneles de distribución de energía, alimentos y bebidas, túneles de lavado.. Beneficios: Seguridad con total libertad. Una gama de productos de diálogo de seguridad que son simplesde usar y configurar, con productos compactos y ergonómicos para satisfacer los requisitos de realizar paradas de emergencia en máquinas peligrosas. Aplicaciones: - Todas las máquinas que requieran detener movimientos peligrosos en las inmediaciones de la máquina..

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric