Schneider Electric - Lámpara LED 24V verde - DL1CJ0243
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Variante
Tecnología:
LEDEspecificaciones esenciales
Potencia lámpara - 0...0 W
Tensión de la lámpara - 24...24 V
Flujo luminoso - 0 lm
Tipo de casquillo - BA9s
Tecnología - LED
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
DL1CJ0243
Ref.Sonepar
19274
EAN
3389110300369
Potencia lámpara:
0...0 W
Tensión de la lámpara:
24...24 V
Flujo luminoso:
0 lm
Tipo de casquillo:
BA9s
Tecnología:
LED
Forma de lámpara:
Forma de pera
Halógeno:
no
Criptón:
no
Xenon:
no
Color:
Verde
Temperatura de color:
0 K
Diámetro:
0 mm
Longitud total:
0 mm
Apto para antorchas:
no
Apto para puntero:
no
Apropiado para lampara redonda destelleante:
no
Corriente nominal:
16 mA
Vida útil media nominal:
0 h
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


