Schneider Electric - NS800L 150 kA 3 P 800 A Fijo Manual 2.0

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - NS800L 150 kA 3 P 800 A Fijo Manual 2.0

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Intensidad permanente nominal Iu:

800 A
Ver las opciones disponibles630 A
Ver las opciones disponibles1000 A
Ver las opciones disponibles1250 A
Ver las opciones disponibles1600 A

Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz:

150 kA

Número de polos:

3

Especificaciones esenciales

  • Intensidad permanente nominal Iu - 800 A

  • Intervalo de tensión nominal - 690...690 V

  • Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz - 150 kA

  • Ajuste intervalo protector sobrecarga - 320...800 A

  • Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste - 480...8000 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

C080L320FM

Ref.Sonepar

1149596

EAN

8499216785986

Intensidad permanente nominal Iu:

800 A

Intervalo de tensión nominal:

690...690 V

Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz:

150 kA

Ajuste intervalo protector sobrecarga:

320...800 A

Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste:

480...8000 A

Pérdida de potencia:

60 W

Construcción de dispositivo:

Técnica integrada fija para dispositivo integrado

Protección de fuga a tierra integrada:

no

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Compatible para montaje en rieles DIN (rieles simétricos):

no

Montaje en carril DIN (guía superior) opcional:

no

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

0

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

0

Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:

0

Indicador de desconexión disponible:

sí

Con liberación de bajo voltaje integrada:

no

Número de polos:

3

Posición de la conexión para el circuito principal de tensión:

Parte frontal

Tipo de elemento de control:

Maneta

Dispositivo completo con unidad de protección:

sí

Accionamiento por motor integrado:

no

Accionamiento por motor opcional:

sí

Grado de protección (IP):

IP40

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric