Schneider Electric - Pack XB4R 22mm emisor receptor programable AC/DC cable 2 relés
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Variante
Diámetro de orificio:
22.5 mmApto para iluminación:
noRetorno de resorte:
síLámpara de tensión de alimentación:
24 VN° contactos normalmente abiertos:
0N° contactos normalmente cerrados:
0Tipo de conexión de eléctrica:
OtrosMaterial de anillo frontal:
MetalEspecificaciones esenciales
Número de posiciones de comando - 1
Tipo de botón - Plano
Color del botón - Otros
Transparente - no
Lentes de tipo de construcción - Redondo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
XB4RFA02
Ref.Sonepar
93929
EAN
3606480436031
Número de posiciones de comando:
1
Tipo de botón:
Plano
Color del botón:
Otros
Transparente:
no
Lentes de tipo de construcción:
Redondo
Diámetro de orificio:
22.5 mm
Anchura de apertura:
0 mm
Altura métrica de la apertura:
0 mm
Apto para iluminación:
no
Mecanismo de enganche de la función de conmutación:
no
Retorno de resorte:
sí
Lámpara de tensión de alimentación:
24 V
N° contactos normalmente abiertos:
0
N° contactos normalmente cerrados:
0
Número de contactos de inversión:
0
Tipo de conexión de eléctrica:
Otros
Con anillo central:
sí
Material de anillo frontal:
Metal
Anillo delantero, color:
Cromo
Grado de protección (IP):
IP65
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


