Schneider Electric - Parada de emergencia D40 KR 455E
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Variante
Método de desbloqueo:
Desacoplamiento mediante llaveN° contactos normalmente cerrados:
1Circuito auxiliar del tipo de conexión:
Conexión roscadaEspecificaciones esenciales
Método de desbloqueo - Desacoplamiento mediante llave
N° contactos normalmente cerrados - 1
N° contactos normalmente abiertos - 0
Grado de protección (IP) - IP66
Grado de protección (NEMA) - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
XB4BS9442
Ref.Sonepar
193627
EAN
3606480623721
Método de desbloqueo:
Desacoplamiento mediante llave
N° contactos normalmente cerrados:
1
N° contactos normalmente abiertos:
0
Grado de protección (IP):
IP66
Grado de protección (NEMA):
Otros
Método de montaje:
Instalación
Con iluminación/piloto luminoso:
no
Diámetro de orificio:
22.5 mm
Circuito auxiliar del tipo de conexión:
Conexión roscada
Diámetro de tapa:
40 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


