Schneider Electric - Parada de emergencia Ø40 rojo, Ø22, girar para desenclavar 1NC + 1NC con función de supervisión
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Variante
Método de desbloqueo:
Mecanismo de apertura giratorioN° contactos normalmente abiertos:
0Circuito auxiliar del tipo de conexión:
Conexión roscadaEspecificaciones esenciales
Método de desbloqueo - Mecanismo de apertura giratorio
N° contactos normalmente cerrados - 2
N° contactos normalmente abiertos - 0
Grado de protección (IP) - IP66
Método de montaje - Instalación
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
XB4BS84462
Ref.Sonepar
940380
EAN
3606481068743
Método de desbloqueo:
Mecanismo de apertura giratorio
N° contactos normalmente cerrados:
2
N° contactos normalmente abiertos:
0
Grado de protección (IP):
IP66
Método de montaje:
Instalación
Con iluminación/piloto luminoso:
no
Diámetro de orificio:
22 mm
Circuito auxiliar del tipo de conexión:
Conexión roscada
Diámetro de tapa:
40 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


