Schneider Electric - Peine iC40 1PN+Vigi 48 módulos con auxiliar - A9XPV648

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Peine iC40 1PN+Vigi 48 módulos con auxiliar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Número de polos:

Anchura en módulos:

Especificaciones esenciales

  • Número de fases - 1

  • Número de polos - 2

  • Compatible para varios dispositivos - 18

  • Dimensiones del paso - 9 mm

  • Sección transversal - 0 mm²

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

A9XPV648

Ref.Sonepar

443581

EAN

3606489443627

Número de fases:

1

Número de polos:

2

Compatible para varios dispositivos:

18

Dimensiones del paso:

9 mm

Sección transversal:

0 mm²

Longitud:

826 mm

Puede ser cortado a la medida:

sí

Anchura en módulos:

48

Intensidad permanente nominal Iu:

80 A

Tipo de conexión de eléctrica:

Pin

Aislado:

sí

Tensión de sobrecarga nominal:

4 kV

Intensidad nominal condicionado de cortocircuito Iq:

0 kA

Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue:

230 V

Corriente no disruptiva de corta duración nominal lcw:

0 kA

Apto para dispositivos con busbar N:

sí

Apto para dispositivos con interruptor auxiliar:

sí

Color:

Blanco

Peine iC40 1PN+Vigi 48 módulos con auxiliar

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric