Schneider Electric - Peine iC40 3PN+Vigi 48 módulos con auxiliar
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de fases - 3
Número de polos - 4
Compatible para varios dispositivos - 18
Dimensiones del paso - 9 mm
Longitud - 826 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
A9XPV748
Ref.Sonepar
612478
EAN
3606489443610
Número de fases:
3
Número de polos:
4
Compatible para varios dispositivos:
18
Dimensiones del paso:
9 mm
Longitud:
826 mm
Puede ser cortado a la medida:
sí
Anchura en módulos:
48
Intensidad permanente nominal Iu:
80 A
Tipo de conexión de eléctrica:
Pin
Aislado:
sí
Tensión de sobrecarga nominal:
4 kV
Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue:
400 V
Apto para dispositivos con busbar N:
sí
Apto para dispositivos con interruptor auxiliar:
sí
Color:
Blanco
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


