Schneider Electric - Peine N-L1 Vigi-N-L2 Vigi-N-L3 Vigi 36 - A9XPF524

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Peine N-L1 Vigi-N-L2 Vigi-N-L3 Vigi 36

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Número de polos:

4

Anchura en módulos:

24

Especificaciones esenciales

  • Número de fases - 3

  • Número de polos - 4

  • Compatible para varios dispositivos - 6

  • Dimensiones del paso - 18 mm

  • Sección transversal - 0 mm²

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

A9XPF524

Ref.Sonepar

321524

EAN

3606481160140

Número de fases:

3

Número de polos:

4

Compatible para varios dispositivos:

6

Dimensiones del paso:

18 mm

Sección transversal:

0 mm²

Longitud:

432 mm

Puede ser cortado a la medida:

sí

Anchura en módulos:

24

Intensidad permanente nominal Iu:

100 A

Tipo de conexión de eléctrica:

Pin

Aislado:

sí

Tensión de sobrecarga nominal:

0 kV

Intensidad nominal condicionado de cortocircuito Iq:

0 kA

Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue:

415 V

Corriente no disruptiva de corta duración nominal lcw:

0 kA

Apto para dispositivos con busbar N:

sí

Apto para dispositivos con interruptor auxiliar:

no

Color:

Blanco

Peine N-L1 Vigi-N-L2 Vigi-N-L3 Vigi 36