Schneider Electric - Piloto BA9s diámetro 22 230-240V transformador amarillo embellecedor plástico - XB5AV45

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Piloto BA9s diámetro 22 230-240V transformador amarillo embellecedor plástico

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Lente de color:

Naranja
Ver las opciones disponiblesVerde

Tipo de casquillo de lámpara:

BA9s

Tensión de funcionamiento nominal Ue:

220...240 V
Ver las opciones disponibles230...230 V

Tipo de tensión:

CA/CC

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Especificaciones esenciales

  • Número de luces indicadoras - 1

  • Lente de color - Naranja

  • Tipo de casquillo de lámpara - BA9s

  • Con fuente de luz - sí

  • Tensión de funcionamiento nominal Ue - 220...240 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

XB5AV45

Ref.Sonepar

753463

EAN

3389110903959

Número de luces indicadoras:

1

Lente de color:

Naranja

Tipo de casquillo de lámpara:

BA9s

Con fuente de luz:

sí

Tensión de funcionamiento nominal Ue:

220...240 V

Tipo de tensión:

CA/CC

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Tipo de lente:

Plano

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Anchura de apertura:

0 mm

Altura métrica de la apertura:

0 mm

Con anillo central:

no

Material de anillo frontal:

Otros

Anillo delantero, color:

Otros

Grado de protección (IP):

IP66

Grado de protección (NEMA):

Otros

Esta luz piloto naranja modular de lente plana Harmony XB5 se suministra con 220 V a 240 V CA, utiliza un transformador integral con base BA9s y terminales de tornillo de estribo. Puede distinguirse visualmente a gran distancia gracias a una iluminación de base BA9s brillante y de larga duración, y a un transformador. Resistente al impacto, al polvo, al agua y a las vibraciones gracias a sus interfaces IP66/IP67/IP69/IP69K, lo que lo hace ideal para entornos hostiles. Su cubierta plástica lo hace ideal para aplicaciones que requieren buena resistencia a agentes químicos y/o doble aislamiento eléctrico.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric