Schneider Electric - Piloto BA9s diámetro 22 250V directo blanco embellecedor metálico
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Variante
Tensión de funcionamiento nominal Ue:
0...250 VTipo de tensión:
CA/CCDiámetro de orificio:
22.5 mmEspecificaciones esenciales
Número de luces indicadoras - 1
Lente de color - Blanco
Tipo de casquillo de lámpara - BA9s
Con fuente de luz - sí
Tensión de funcionamiento nominal Ue - 0...250 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
XB4BV61
Ref.Sonepar
20358
EAN
3389110887174
Número de luces indicadoras:
1
Lente de color:
Blanco
Tipo de casquillo de lámpara:
BA9s
Con fuente de luz:
sí
Tensión de funcionamiento nominal Ue:
0...250 V
Tipo de tensión:
CA/CC
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Lentes de tipo de construcción:
Redondo
Tipo de lente:
Plano
Diámetro de orificio:
22.5 mm
Anchura de apertura:
0 mm
Altura métrica de la apertura:
0 mm
Con anillo central:
sí
Material de anillo frontal:
Metal
Anillo delantero, color:
Cromo
Grado de protección (IP):
IP66
Grado de protección (NEMA):
Otros
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


