Schneider Electric - Piloto LED diámetro 22 230-240V azul embellecedor metálico
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Variante
Tipo de casquillo de lámpara:
LEDTensión de funcionamiento nominal Ue:
230...240 VEspecificaciones esenciales
Número de luces indicadoras - 1
Lente de color - Azul
Tipo de casquillo de lámpara - LED
Con fuente de luz - sí
Tensión de funcionamiento nominal Ue - 230...240 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
XB4BVM6
Ref.Sonepar
62790
EAN
3389110119749
Número de luces indicadoras:
1
Lente de color:
Azul
Tipo de casquillo de lámpara:
LED
Con fuente de luz:
sí
Tensión de funcionamiento nominal Ue:
230...240 V
Tipo de tensión:
CA/CC
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Lentes de tipo de construcción:
Redondo
Tipo de lente:
Plano
Diámetro de orificio:
22.5 mm
Anchura de apertura:
0 mm
Altura métrica de la apertura:
0 mm
Con anillo central:
sí
Material de anillo frontal:
Metal
Anillo delantero, color:
Cromo
Grado de protección (IP):
IP66
Grado de protección (NEMA):
13
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


