Schneider Electric - Piloto LED diámetro 22 24V blanco embellecedor metálico

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Lente de color:

Blanco
Ver las opciones disponiblesRojo

Tipo de casquillo de lámpara:

LED

Tensión de funcionamiento nominal Ue:

24...24 V
Ver las opciones disponibles230...240 V

Tipo de tensión:

CA/CC
Ver las opciones disponiblesCA

Diámetro de orificio:

22.5 mm
Ver las opciones disponibles30.5 mm

Especificaciones esenciales

  • Número de luces indicadoras - 1

  • Lente de color - Blanco

  • Tipo de casquillo de lámpara - LED

  • Con fuente de luz - sí

  • Tensión de funcionamiento nominal Ue - 24...24 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

XB4BVB1

Ref.Sonepar

20362

EAN

3389110891911

Número de luces indicadoras:

1

Lente de color:

Blanco

Tipo de casquillo de lámpara:

LED

Con fuente de luz:

sí

Tensión de funcionamiento nominal Ue:

24...24 V

Tipo de tensión:

CA/CC

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Tipo de lente:

Plano

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Con anillo central:

sí

Material de anillo frontal:

Metal

Anillo delantero, color:

Cromo

Grado de protección (IP):

IP66

Grado de protección (NEMA):

13

Este piloto luminoso blanco modular de lente lisa Harmony XB4 tiene una alimentación de 250V CA/CC Está diseñado para durar sin mantenimiento para un indicador brillante de las operaciones del proceso y de la máquina Se instala fácilmente en un recorte estándar de 22 mm de diámetro y se conecta con simples conexiones de abrazadera de tornillo Es resistente a los impactos, al polvo, al agua y a las vibraciones gracias a su IP66/IP67/IP69/IP69K, por lo que es ideal para funcionar en entornos difíciles

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric