Schneider Electric - Piloto luminoso amarillo monobloque 24V - XB5EVB8

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Lente de color:

Amarillo
Ver las opciones disponiblesBlanco
Ver las opciones disponiblesOtros
Ver las opciones disponiblesVerde

Tipo de casquillo de lámpara:

LED

Tensión de funcionamiento nominal Ue:

24...24 V
Ver las opciones disponibles0...400 V
Ver las opciones disponibles110...120 V

Tipo de tensión:

CA/CC
Ver las opciones disponiblesCA

Diámetro de orificio:

22.5 mm
Ver las opciones disponibles30 mm
Ver las opciones disponibles31 mm

Especificaciones esenciales

  • Número de luces indicadoras - 1

  • Lente de color - Amarillo

  • Tipo de casquillo de lámpara - LED

  • Con fuente de luz - sí

  • Tensión de funcionamiento nominal Ue - 24...24 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

XB5EVB8

Ref.Sonepar

971386

EAN

3389119041430

Número de luces indicadoras:

1

Lente de color:

Amarillo

Tipo de casquillo de lámpara:

LED

Con fuente de luz:

sí

Tensión de funcionamiento nominal Ue:

24...24 V

Tipo de tensión:

CA/CC

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Tipo de lente:

Plano

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Con anillo central:

sí

Material de anillo frontal:

Plástico

Anillo delantero, color:

Cromo

Grado de protección (IP):

IP66

Grado de protección (NEMA):

Otros

Piloto luminoso amarillo monobloque 24V

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric