Schneider Electric - piloto luminoso rojo monobloque 120v

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Lente de color:

Rojo
Ver las opciones disponiblesAmarillo
Ver las opciones disponiblesAzul
Ver las opciones disponiblesBlanco
Ver las opciones disponiblesNaranja
Ver las opciones disponiblesOtros
Ver las opciones disponiblesVerde

Tipo de casquillo de lámpara:

LED

Tensión de funcionamiento nominal Ue:

110...120 V
Ver las opciones disponibles0...400 V

Tipo de tensión:

CA/CC
Ver las opciones disponiblesCA

Diámetro de orificio:

22.5 mm
Ver las opciones disponibles30 mm
Ver las opciones disponibles31 mm

Especificaciones esenciales

  • Número de luces indicadoras - 1

  • Lente de color - Rojo

  • Tipo de casquillo de lámpara - LED

  • Con fuente de luz -

  • Tensión de funcionamiento nominal Ue - 110...120 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

XB5EVG4

Ref.Sonepar

1051050

EAN

3389119041492

Número de luces indicadoras:

1

Lente de color:

Rojo

Tipo de casquillo de lámpara:

LED

Con fuente de luz:

Tensión de funcionamiento nominal Ue:

110...120 V

Tipo de tensión:

CA/CC

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Tipo de lente:

Plano

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Con anillo central:

Material de anillo frontal:

Plástico

Anillo delantero, color:

Cromo

Grado de protección (IP):

IP66

Grado de protección (NEMA):

Otros

piloto luminoso rojo monobloque 120v

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric