Schneider Electric - Piloto luminoso verde monobloque 24V

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Piloto luminoso verde monobloque 24V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Lente de color:

Verde
Ver las opciones disponiblesBlanco
Ver las opciones disponiblesOtros

Tipo de casquillo de lámpara:

LED

Tensión de funcionamiento nominal Ue:

24...24 V
Ver las opciones disponibles0...400 V
Ver las opciones disponibles110...120 V

Tipo de tensión:

CA/CC
Ver las opciones disponiblesCA

Diámetro de orificio:

22.5 mm
Ver las opciones disponibles30 mm
Ver las opciones disponibles31 mm

Especificaciones esenciales

  • Número de luces indicadoras - 1

  • Lente de color - Verde

  • Tipo de casquillo de lámpara - LED

  • Con fuente de luz - sí

  • Tensión de funcionamiento nominal Ue - 24...24 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

XB5EVB3

Ref.Sonepar

594202

EAN

3389119041331

Número de luces indicadoras:

1

Lente de color:

Verde

Tipo de casquillo de lámpara:

LED

Con fuente de luz:

sí

Tensión de funcionamiento nominal Ue:

24...24 V

Tipo de tensión:

CA/CC

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Tipo de lente:

Plano

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Con anillo central:

sí

Material de anillo frontal:

Plástico

Anillo delantero, color:

Cromo

Grado de protección (IP):

IP66

Grado de protección (NEMA):

13

Este piloto verde monolítico de lente simple Harmony XB5 se alimenta con 24 V CA/CC, utiliza un LED integrado y tiene bornes de tornillo. Este piloto de un solo componente proporciona una clara indicación visual del estado de tus máquinas. Se instala fácilmente en troquelados estándar de 22 mm de diámetro y se conecta mediante bornes de tornillo simples. Se puede distinguir claramente a distancia gracias a sus colores claros e iluminación mediante LED integrado, lo que permite leer fácilmente estados de máquinas complejas. Es resistente a impactos, al polvo, al agua y a las vibraciones gracias a su grado de protección IP66/IP67/IP69/IP69K, por lo que resulta idóneo para entornos exigentes. Su bisel de plástico lo hace ideal para aplicaciones que requieren buena resistencia a sustancias químicas o doble aislamiento eléctrico.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric