Schneider Electric - Piloto luminoso XB4 montaje enrasado rojo 230-240V

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Lente de color:

Rojo
Ver las opciones disponiblesVerde

Tipo de casquillo de lámpara:

LED

Tensión de funcionamiento nominal Ue:

230...240 V
Ver las opciones disponibles110...120 V
Ver las opciones disponibles24...24 V
Ver las opciones disponibles400...400 V

Tipo de tensión:

CA
Ver las opciones disponiblesCA/CC

Diámetro de orificio:

30.5 mm
Ver las opciones disponibles22.5 mm

Especificaciones esenciales

  • Número de luces indicadoras - 1

  • Lente de color - Rojo

  • Tipo de casquillo de lámpara - LED

  • Con fuente de luz - sí

  • Tensión de funcionamiento nominal Ue - 230...240 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

XB4FVM4

Ref.Sonepar

577326

EAN

3606489580605

Número de luces indicadoras:

1

Lente de color:

Rojo

Tipo de casquillo de lámpara:

LED

Con fuente de luz:

sí

Tensión de funcionamiento nominal Ue:

230...240 V

Tipo de tensión:

CA

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Tipo de lente:

Plano

Diámetro de orificio:

30.5 mm

Con anillo central:

sí

Material de anillo frontal:

Metal

Anillo delantero, color:

Cromo

Grado de protección (IP):

IP66

Grado de protección (NEMA):

13

Piloto luminoso XB4 montaje enrasado rojo 230-240V

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric