Schneider Electric - PRISMASET XS 24 MODULOS 4 FILAS SUPERFICIE PUERTA BLANCA - LVSXL424
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Variante
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)Especificaciones esenciales
Método de montaje - Montado superficial (escayola)
Número de filas - 4
Número de orificios para enchufes - 0
Anchura en módulos - 24
Tipo de cubierta - Puerta
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LVSXL424
Ref.Sonepar
892140
EAN
8499213131410
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Número de filas:
4
Número de orificios para enchufes:
0
Anchura en módulos:
24
Tipo de cubierta:
Puerta
Modelo de portada:
Cerrado
Tipo de puerta:
Único
Cubierta/puerta transparente:
no
Puerta con señal de paso:
no
Con cierre:
sí
Tipo de cierre:
Otros
Material de la carcasa:
Plástico
Profundidad interna:
155 mm
Bloque de puerta a tierra:
sí
Con deslizador de desconexión N:
no
Bloque de conexión de neutro:
no
carril DIN:
sí
Con placa de fijación:
no
Extensión posible:
no
Sellable:
no
Color:
Blanco
Versión EMC:
no
Número RAL:
9003
Grado de protección (IP):
IP40
Altura:
750 mm
Anchura:
550 mm
Profundidad:
168 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


