Schneider Electric - Protector magnetotérmico IDPNN VIGI 25A 30mA clase-A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Variante
Número de polos totales:
2Tipo de corriente de fuga:
AIndice de poder de cortocircuito Icn acorde a EN 61009-1:
0 kACurva de disparo:
CEspecificaciones esenciales
Número de polos totales - 2
Número de polos protegidos - 1
Tasa de voltaje - 230 V
Tensión Ui con aislamiento nominal - 400 V
Indice de impulso máximo de tensión Uimp - 4 kV
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
A9D33625
Ref.Sonepar
95558
EAN
3606480472176
Número de polos totales:
2
Número de polos protegidos:
1
Tasa de voltaje:
230 V
Tensión Ui con aislamiento nominal:
400 V
Indice de impulso máximo de tensión Uimp:
4 kV
Corriente asignada:
25 A
Sensibilidad de disparo:
0.03 A
Tipo de corriente de fuga:
A
Clase de limitación de intensidad:
3
Indice capacidad apertura cortocircuito según EN 61009:
0 kA
Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal IEC 60947-2:
6 kA
Indice de poder de cortocircuito Icn acorde a EN 61009-1:
0 kA
Características de desconexión:
Otros
Resistencia a sobreintensidad:
3 kA
Tipo de tensión:
CA
Frecuencia:
50 Hz
Curva de disparo:
C
Conmutación simultánea N-neutral:
sí
Con sistema de bloqueo por candado:
no
Categoría de sobretensión:
3
Nivel de polución:
3
Temperatura ambiente durante el funcionamiento:
25...60 °C
Anchura en módulos:
2
Profundidad constructiva:
44 mm
Protección frente a disparos intempestivos:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Capacidad de conexión cable rígido:
1...16 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores:
1...10 mm²
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


