Schneider Electric - Puerta lisa PrismaSeT S pasillo 8 filas
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Versión de puerta de vidrio - no
Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor - no
Anchura - 248 mm
Altura - 1396 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LVSSDD8
Ref.Sonepar
820284
EAN
3606481077127
Modelo:
Otros
Versión de puerta de vidrio:
no
Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor:
no
Anchura:
248 mm
Altura:
1396 mm
Profundidad:
48.4 mm
Versión EMC:
no
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Color:
Blanco
Grado de protección (IP):
IP41
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


