Schneider Electric - Puerta PrismaSeT XS 24 módulos 2 filas blanca
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Puerta de panel
Versión de puerta de vidrio - no
Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor - no
Anchura - 550 mm
Altura - 450 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LVSXDP224
Ref.Sonepar
892038
EAN
3606481073341
Modelo:
Puerta de panel
Versión de puerta de vidrio:
no
Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor:
no
Anchura:
550 mm
Altura:
450 mm
Profundidad:
20 mm
Versión EMC:
no
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Color:
Blanco
Grado de protección (IP):
IP40
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


