Schneider Electric - Puerta PrismaSeT XS 24 módulos 4 filas transparente - LVSXDT424
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Puerta de panel
Versión de puerta de vidrio - sí
Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor - no
Anchura - 550 mm
Altura - 750 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LVSXDT424
Ref.Sonepar
892078
EAN
3606481073426
Modelo:
Puerta de panel
Versión de puerta de vidrio:
sí
Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor:
no
Anchura:
550 mm
Altura:
750 mm
Profundidad:
20 mm
Versión EMC:
no
Material:
Vidrio
Tipo de superficie:
Sin tratamiento
Color:
Incoloro
Grado de protección (IP):
IP40
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


