Schneider Electric - Puerta transparente PrismaSeT S 8 filas 24 módulos
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Puerta de panel
Versión de puerta de vidrio - sí
Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor - no
Anchura - 568 mm
Altura - 1396 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LVSSDT824
Ref.Sonepar
820295
EAN
3606481077172
Modelo:
Puerta de panel
Versión de puerta de vidrio:
sí
Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor:
no
Anchura:
568 mm
Altura:
1396 mm
Profundidad:
48.4 mm
Versión EMC:
no
Material:
Vidrio
Tipo de superficie:
Sin tratamiento
Color:
Incoloro
Grado de protección (IP):
IP41
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


