Schneider Electric - Pulsador diámetro 22 3P 600V IP66 blanco negro rojo - XB5AA711237
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Variante
Color del botón:
Blanco/negroDiámetro de orificio:
22.5 mmApto para iluminación:
noRetorno de resorte:
síLámpara de tensión de alimentación:
0 VN° contactos normalmente cerrados:
1Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscadaMaterial de anillo frontal:
PlásticoEspecificaciones esenciales
Número de posiciones de comando - 3
Tipo de botón - Alto
Color del botón - Blanco/negro
Transparente - no
Lentes de tipo de construcción - Rectangular
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
XB5AA711237
Ref.Sonepar
571659
EAN
3389119603508
Número de posiciones de comando:
3
Tipo de botón:
Alto
Color del botón:
Blanco/negro
Transparente:
no
Lentes de tipo de construcción:
Rectangular
Diámetro de orificio:
22.5 mm
Anchura de apertura:
0 mm
Altura métrica de la apertura:
0 mm
Apto para iluminación:
no
Mecanismo de enganche de la función de conmutación:
no
Retorno de resorte:
sí
Lámpara de tensión de alimentación:
0 V
N° contactos normalmente abiertos:
2
N° contactos normalmente cerrados:
1
Número de contactos de inversión:
0
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Con anillo central:
sí
Material de anillo frontal:
Plástico
Anillo delantero, color:
Negro
Grado de protección (IP):
IP67/IP69K
Grado de protección (NEMA):
4X
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


