Schneider Electric - Pulsador luminoso XB4 montaje enrasado verde LED 230V AC 1 NA+1 NC - XB4FW33M5

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Color del botón:

Verde
Ver las opciones disponiblesAzul
Ver las opciones disponiblesBlanco
Ver las opciones disponiblesNaranja
Ver las opciones disponiblesRojo

Diámetro de orificio:

30.5 mm
Ver las opciones disponibles22.5 mm

Apto para iluminación:

sí

Retorno de resorte:

sí

Lámpara de tensión de alimentación:

230 V
Ver las opciones disponibles24 V
Ver las opciones disponibles120 V
Ver las opciones disponibles240 V

N° contactos normalmente abiertos:

1

N° contactos normalmente cerrados:

1

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Material de anillo frontal:

Metal

Especificaciones esenciales

  • Número de posiciones de comando - 1

  • Tipo de botón - Plano

  • Color del botón - Verde

  • Transparente - sí

  • Lentes de tipo de construcción - Redondo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

XB4FW33M5

Ref.Sonepar

577322

EAN

3606489580681

Número de posiciones de comando:

1

Tipo de botón:

Plano

Color del botón:

Verde

Transparente:

sí

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Diámetro de orificio:

30.5 mm

Anchura de apertura:

0 mm

Altura métrica de la apertura:

0 mm

Apto para iluminación:

sí

Mecanismo de enganche de la función de conmutación:

no

Retorno de resorte:

sí

Lámpara de tensión de alimentación:

230 V

N° contactos normalmente abiertos:

1

N° contactos normalmente cerrados:

1

Número de contactos de inversión:

0

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Con anillo central:

sí

Material de anillo frontal:

Metal

Anillo delantero, color:

Cromo

Grado de protección (IP):

IP66

Grado de protección (NEMA):

13

Pulsador luminoso XB4 montaje enrasado verde LED 230V AC 1 NA+1 NC

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric