Schneider Electric - Pulsador luminoso XB5 STOP blanco / rojo 24V GDP 1 NA+2 NC

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Pulsador luminoso XB5 STOP blanco / rojo 24V GDP 1 NA+2 NC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Método de desbloqueo:

Mecanismo de apertura giratorio

N° contactos normalmente cerrados:

1

N° contactos normalmente abiertos:

2

Circuito auxiliar del tipo de conexión:

Conexión roscada

Especificaciones esenciales

  • Método de desbloqueo - Mecanismo de apertura giratorio

  • N° contactos normalmente cerrados - 1

  • N° contactos normalmente abiertos - 2

  • Grado de protección (IP) - IP66

  • Grado de protección (NEMA) - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

XB5AS84W3B41

Ref.Sonepar

710388

EAN

3606489745622

Método de desbloqueo:

Mecanismo de apertura giratorio

N° contactos normalmente cerrados:

1

N° contactos normalmente abiertos:

2

Grado de protección (IP):

IP66

Grado de protección (NEMA):

Otros

Método de montaje:

Instalación

Con iluminación/piloto luminoso:

sí

Lámpara de tensión de alimentación:

24 V

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Circuito auxiliar del tipo de conexión:

Conexión roscada

Diámetro de tapa:

22 mm

Este botón de parada/apagado de emergencia, también llamado EMS (parada de emergencia de la máquina) y EMO (apagado de emergencia) se instalan fácilmente en interruptores estándar de 22 mm de diámetro y se conectan con conexiones simples con abrazaderas de tornillo. Viene con características antimicrobianas. Es claramente diferenciable visualmente a una distancia gracias a un color claro y a una destacada forma de champiñón de 40 mm. Es resistente al impacto, al polvo, al agua y a las vibraciones gracias a su IP65, lo que la hace ideal para su operación en entornos hostiles.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric