Schneider Electric - relé de sobrecarga térmica para motor TeSys - 55...70 A - clase 20 - LR2D3561

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - relé de sobrecarga térmica para motor TeSys - 55...70 A - clase 20

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Intervalo de intensidad ajustable:

55...70 A
Ver las opciones disponibles0.1...0.16 A
Ver las opciones disponibles0.16...0.25 A
Ver las opciones disponibles0.25...0.4 A
Ver las opciones disponibles0.4...0.63 A
Ver las opciones disponibles0.63...1 A
Ver las opciones disponibles1...1.6 A
Ver las opciones disponibles1.6...2.5 A
Ver las opciones disponibles110...140 A
Ver las opciones disponibles16...24 A
Ver las opciones disponibles17...25 A
Ver las opciones disponibles23...32 A
Ver las opciones disponibles25...40 A
Ver las opciones disponibles30...38 A
Ver las opciones disponibles30...40 A
Ver las opciones disponibles37...50 A
Ver las opciones disponibles48...65 A
Ver las opciones disponibles62...80 A
Ver las opciones disponibles63...80 A
Ver las opciones disponibles80...100 A
Ver las opciones disponibles80...104 A
Ver las opciones disponibles95...120 A

Método de montaje:

Acoplamiento directo
Ver las opciones disponiblesAccesorio directo/instalación única
Ver las opciones disponiblesColocación con separación

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Clase de liberación:

CLASSE 20
Ver las opciones disponiblesCLASSE 10

Especificaciones esenciales

  • Intervalo de intensidad ajustable - 55...70 A

  • Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue - 690 V

  • Método de montaje - Acoplamiento directo

  • Tipo de conexión del circuito de corriente principal - Conexión roscada

  • Número de contactos normalmente cerrados auxiliares - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LR2D3561

Ref.Sonepar

1204369

EAN

3389110229127

Intervalo de intensidad ajustable:

55...70 A

Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue:

690 V

Método de montaje:

Acoplamiento directo

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

1

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

1

Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:

0

Clase de liberación:

CLASSE 20

Entrada función reset:

no

Función de reset automática:

sí

Función de reset mediante botón pulsador:

sí

relé de sobrecarga térmica para motor TeSys - 55...70 A - clase 20

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric