Schneider Electric - Relé térmico no diferencial 0,16-0,25A

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Relé térmico no diferencial 0,16-0,25A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Intervalo de intensidad ajustable:

0.16...0.25 A
Ver las opciones disponibles30...40 A
Ver las opciones disponibles48...65 A
Ver las opciones disponibles62...80 A
Ver las opciones disponibles9...13 A

Método de montaje:

Acoplamiento directo

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Clase de liberación:

CLASE 10 A

Especificaciones esenciales

  • Intervalo de intensidad ajustable - 0.16...0.25 A

  • Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue - 690 V

  • Método de montaje - Acoplamiento directo

  • Tipo de conexión del circuito de corriente principal - Conexión roscada

  • Número de contactos normalmente cerrados auxiliares - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LR3D02

Ref.Sonepar

770472

EAN

3389110346886

Intervalo de intensidad ajustable:

0.16...0.25 A

Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue:

690 V

Método de montaje:

Acoplamiento directo

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

1

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

1

Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:

0

Clase de liberación:

CLASE 10 A

Entrada función reset:

no

Función de reset automática:

sí

Función de reset mediante botón pulsador:

sí

TeSys LRD thermal overload relay, 0.25A/690V, thermal setting range 0.16-0.25A, tripping class 10A, for protection of 3-phase motors 0.06kW@400V. Non differential device, it can be used with unbalanced loads. It provides a thermal adjustement dial, a manual-automatic reset selector, a test selector for simulation of a tripping, reset and stop buttons, a flag indicator and 2 auxiliary contacts 1NO+1NC for fault signalling. Settings are protected by a transparent cover lockable by sealing. Connection by screw clamp terminals, it connects directly to the bottom terminals of 3-pole contactors LC1D09-D38. Mounting on DIN rail or screw fixing, separated from the contactor, with use of a terminal block LAD7B106 (to be ordered separately). Multi standards certified (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, ATEX, Marine), Green Premium compliant (RoHs/Reach).

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric