Schneider Electric - Relé térmico no diferencial 0,25-0,40A

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Intervalo de intensidad ajustable:

0.25...0.4 A
Ver las opciones disponibles30...40 A
Ver las opciones disponibles48...65 A
Ver las opciones disponibles62...80 A
Ver las opciones disponibles9...13 A

Método de montaje:

Acoplamiento directo

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Clase de liberación:

CLASE 10 A

Especificaciones esenciales

  • Intervalo de intensidad ajustable - 0.25...0.4 A

  • Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue - 690 V

  • Método de montaje - Acoplamiento directo

  • Tipo de conexión del circuito de corriente principal - Conexión roscada

  • Número de contactos normalmente cerrados auxiliares - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LR3D03

Ref.Sonepar

770473

EAN

3389110346893

Intervalo de intensidad ajustable:

0.25...0.4 A

Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue:

690 V

Método de montaje:

Acoplamiento directo

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

1

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

1

Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:

0

Clase de liberación:

CLASE 10 A

Entrada función reset:

no

Función de reset automática:

sí

Función de reset mediante botón pulsador:

sí

TeSys D, Relés de protección térmica, 0,25...0,4A, clase 10A. Gama: TeSys - nombre del producto: TeSys LRD - tipo de producto o componente: reles de sobrecarga térmica no diferencial - nombre corto del dispositivo: LR3D - aplicación del relé: protección del motor - Compatibilidad del producto: LC1D09, LC1D12, LC1D25, LC1D32, LC1D38 - tipo de red: CA, CC - [Ui] tensión nominal de aislamiento: 600 V circuito de alimentación de acuerdo con CSA, 600 V circuito de alimentación de acuerdo con UL, 690 V circuito de alimentación de acuerdo con IEC 60947-4-1.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric