Schneider Electric - Selector luminoso XB4 gris 2 posiciones 24V 1 NO+1 NC - XB4FK123B5

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Tipo de elemento de control:

Otros

Apto para iluminación:

sí

Color del botón:

Verde
Ver las opciones disponiblesRojo

Retorno de resorte:

no

Especificaciones esenciales

  • Número de posiciones de conmutación - 2

  • Tipo de elemento de control - Otros

  • Apto para iluminación - sí

  • Con fuente de luz - sí

  • Color del botón - Verde

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

XB4FK123B5

Ref.Sonepar

646224

EAN

3606489580285

Número de posiciones de conmutación:

2

Tipo de elemento de control:

Otros

Apto para iluminación:

sí

Con fuente de luz:

sí

Color del botón:

Verde

Diámetro de orificio:

30.5 mm

Anchura de apertura:

0 mm

Altura métrica de la apertura:

0 mm

Mecanismo de enganche de la función de conmutación:

sí

Retorno de resorte:

no

Grado de protección (IP):

IP66

Grado de protección (NEMA):

13

Intervalo de alimentación:

24...24 V

N° contactos normalmente abiertos:

1

N° contactos normalmente cerrados:

1

Número de contactos de inversión:

0

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Con anillo central:

sí

Material de anillo frontal:

Metal

Anillo delantero, color:

Cromo

This Harmony XB4 illuminated modular orange selector switch has 3 positions, operates with a stay-put mechanism, a 230V to 240V AC integral LED. It has a metal bezel. This illuminated selector switch provides a versatile and highly visible interface for controlling your machines. It is easily installed into standard 22mm diameter cut-outs and connected to your control circuits with simple screw-clamp connections. It provides a clear help in setting your machines in various operating modes, even in darker control rooms, and with a clear visual feedback. It is impact resistant, dust resistant, water resistant and vibration resistant thanks to its IP66 / IP67 / IP69 / IP69K, making it ideal for operation in harsh environments.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric