Schneider Electric - SOFT STARTER ATS130 38A 200 TO 480V

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - SOFT STARTER ATS130 38A 200 TO 480V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a 40 °C Tu:

38 A
Ver las opciones disponibles65 A
Ver las opciones disponibles73 A
Ver las opciones disponibles80 A
Ver las opciones disponibles105 A

Tensión de funcionamiento nominal Ue:

200...480 V

Motor trifásico de potencia nominal, interruptor estándar a 230 V:

11 kW
Ver las opciones disponibles18.5 kW
Ver las opciones disponibles22 kW
Ver las opciones disponibles30 kW

Motor trifásico de potencia nominal, interruptor estándar a 400 V:

18.5 kW
Ver las opciones disponibles30 kW
Ver las opciones disponibles37 kW
Ver las opciones disponibles45 kW
Ver las opciones disponibles55 kW

Especificaciones esenciales

  • Intensidad de funcionamiento nominal Ie a 40 °C Tu - 38 A

  • Tensión de funcionamiento nominal Ue - 200...480 V

  • Motor trifásico de potencia nominal, interruptor estándar a 230 V - 11 kW

  • Motor trifásico de potencia nominal, interruptor estándar a 400 V - 18.5 kW

  • Función - Dirección única

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ATS130N2D38LT

Ref.Sonepar

1070967

EAN

3606486007396

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a 40 °C Tu:

38 A

Tensión de funcionamiento nominal Ue:

200...480 V

Motor trifásico de potencia nominal, interruptor estándar a 230 V:

11 kW

Motor trifásico de potencia nominal, interruptor estándar a 400 V:

18.5 kW

Función:

Dirección única

Bypass interno:

sí

Con visualizador:

no

Control de par:

no

Temp. nominal del entorno sin disminución de potencia por causas ajenas al mecan:

40 °C

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

200...480 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

200...480 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

24...24 V

Tipo de tensión para la activación:

CA

Protección del motor contra sobrecargas integrada:

no

Clase de liberación:

CLASSE 10

Grado de protección (IP):

IP20

Este sistema de arranque suave pertenece a la gama Altivar Soft Starter ATS130 que está diseñada para arrancar y detener motores asíncronos con una alimentación de entre 200 y 480 V. Con una corriente nominal de funcionamiento de 38 A en servicio normal, alimenta motores de entre 11 y 22 kW de acuerdo con la tensión de la red eléctrica. Es compacto y proporciona flexibilidad mecánica y eléctrica en el diseño del panel de control. El ATS130 no requiere mantenimiento preventivo y permite una gestión optimizada del motor, especialmente en combinación con el interruptor de protección del motor TeSys Deca. Ha sido diseñado con bornes de alimentación Everlink y bornes de control de resorte que evitan el apriete anual de los cables. Este sistema de arranque suave tiene la misma anchura (55 mm) que el interruptor de protección del motor TeSys Deca de marco 3; permite la construcción del Soft Motor Starter ATS130. Sus dimensiones son 55 mm (anchura) x 165 mm (profundidad) x 179 mm (altura) y pesa 1,26 kg. Altivar Soft Starter ATS130 se ha diseñado para dirigir las bombas, los ventiladores, los compresores, los transportadores y otras máquinas simples. Cumple con la norma IEC/EN60947-4-1 y ha recibido las certificaciones CE, EAC, UKCA, CCC y RCM. Es posible añadir un kit de fijación para montar el interruptor de protección del motor TeSys Deca de marco 3 en la parte superior del ATS130 o un ventilador de refrigeración para aumentar el número de arranques por hora. Los sistemas de arranque suave ATS130 pueden montarse en un panel posterior o en un carril DIN, uno junto a otro, y son compatibles con un armario de 200 mm de profundidad. La gama Altivar Soft Starter ATS130 no requiere mantenimiento preventivo y aumenta la eficiencia operativa durante el diseño, la fabricación y la puesta en servicio. Esta gama, que cumple con la etiqueta ecológica Green Premium, ha sido diseñada para llevar los aspectos ambientales más allá de las directivas y regulaciones actuales, de conformidad con RoHS y REACH.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric