Schneider Electric - Tapa frontal aluminio 45 - ISM10950
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 45 mm
Longitud - 2000 mm
Modelo - Liso
Método de montaje de la cubierta - Con separación
Material - Aluminio
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
ISM10950
Ref.Sonepar
551811
EAN
3606480028489
Anchura:
45 mm
Longitud:
2000 mm
Modelo:
Liso
Método de montaje de la cubierta:
Con separación
Material:
Aluminio
Calidad de material:
Otros
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Anodizado
Color:
Otros
Película protectora:
sí
Temperatura de trabajo:
-25...60 °C
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


