Schneider Electric - Transformador 400V AC para LED 24V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Variante
Intervalo de tensión primaria a CA:
400...400 VTensión de salida a CA:
24 VCircuito auxiliar del tipo de conexión:
Conexión roscadaEspecificaciones esenciales
Intervalo de tensión primaria a CA - 400...400 V
Tensión de salida a CA - 24 V
Circuito auxiliar del tipo de conexión - Conexión roscada
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
ZBV5B
Ref.Sonepar
356330
EAN
3389119039789
Intervalo de tensión primaria a CA:
400...400 V
Tensión de salida a CA:
24 V
Circuito auxiliar del tipo de conexión:
Conexión roscada
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


