Schneider Electric - Unidad de control ComPacT NSX630 AC 4P4R 500A Micrologic 1.3M - C6341M500
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Variante
Temporizador de accionamiento:
RetardadoCon función de protección de fuga a tierra:
noEspecificaciones esenciales
Tipo de protección del motor - Disparador electrónico
Número de polos - 4
Intensidad permanente nominal Iu - 500 A
Intensidad nominal de interruptor - 500 A
Temporizador de accionamiento - Retardado
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
C6341M500
Ref.Sonepar
1142333
EAN
8499216679254
Tipo de protección del motor:
Disparador electrónico
Número de polos:
4
Intensidad permanente nominal Iu:
500 A
Intensidad nominal de interruptor:
500 A
Temporizador de accionamiento:
Retardado
Rango de corriente de cortocircuito retardado:
2500...6500 A
Rango de corriente de cortocircuito sin retardo:
6500...6500 A
Con función de protección de fuga a tierra:
no
Alimentación externa requerida:
no
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
0
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
0
Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:
0
Tipo de tensión (tensión de servicio):
CA
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:
690...690 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:
690...690 V
Anchura:
184.7 mm
Altura:
94.6 mm
Profundidad:
112.6 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


