Schneider Electric - Unidad de control NSX100 AC 3P3R 100A 6.2E - C1036E100
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Variante
Temporizador de accionamiento:
RetardadoEspecificaciones esenciales
Tipo de protección del motor - Disparador electrónico
Número de polos - 3
Intensidad permanente nominal Iu - 100 A
Intensidad nominal de interruptor - 100 A
Ajuste intervalo protector sobrecarga - 40...100 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
C1036E100
Ref.Sonepar
759363
EAN
3606481999719
Tipo de protección del motor:
Disparador electrónico
Número de polos:
3
Intensidad permanente nominal Iu:
100 A
Intensidad nominal de interruptor:
100 A
Ajuste intervalo protector sobrecarga:
40...100 A
Temporizador de accionamiento:
Retardado
Rango de corriente de cortocircuito retardado:
60...1000 A
Rango de corriente de cortocircuito sin retardo:
150...1500 A
Con función de protección de fuga a tierra:
sí
Alimentación externa requerida:
sí
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CC
Tensión de alimentación AC 50 Hz:
690...690 V
Tensión de alimentación AC 60 Hz:
690...690 V
Tensión de alimentación DC:
24...24 V
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
0
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
0
Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:
0
Tipo de tensión (tensión de servicio):
CA
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:
690...690 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:
690...690 V
Anchura:
104.7 mm
Altura:
96.9 mm
Profundidad:
90.3 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


