Schneider Electric - Unidad de control NSX100 AC 4P4R 40A 2.2G - C1042G040
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Variante
Temporizador de accionamiento:
RetardadoCon función de protección de fuga a tierra:
noEspecificaciones esenciales
Tipo de protección del motor - Disparador electrónico
Número de polos - 4
Intensidad permanente nominal Iu - 40 A
Intensidad nominal de interruptor - 40 A
Ajuste intervalo protector sobrecarga - 18...40 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
C1042G040
Ref.Sonepar
758808
EAN
3606482000773
Tipo de protección del motor:
Disparador electrónico
Número de polos:
4
Intensidad permanente nominal Iu:
40 A
Intensidad nominal de interruptor:
40 A
Ajuste intervalo protector sobrecarga:
18...40 A
Temporizador de accionamiento:
Retardado
Rango de corriente de cortocircuito retardado:
27...360 A
Rango de corriente de cortocircuito sin retardo:
600...600 A
Con función de protección de fuga a tierra:
no
Alimentación externa requerida:
no
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA
Tensión de alimentación AC 50 Hz:
690...690 V
Tensión de alimentación AC 60 Hz:
690...690 V
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
0
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
0
Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:
0
Tipo de tensión (tensión de servicio):
CA
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:
690...690 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:
690...690 V
Anchura:
139.7 mm
Altura:
59.7 mm
Profundidad:
89.4 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


