Schneider Electric - Variador de velocidad ATV320C 15Kw 600V trifásico compacto

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Variador de velocidad ATV320C 15Kw 600V trifásico compacto

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Tensión de la red eléctrica desde/hasta:

525...600 V

Número de entradas de fases:

3

Corriente de salida nominal I2N:

22 A
Ver las opciones disponibles1.7 A
Ver las opciones disponibles3.9 A
Ver las opciones disponibles6.1 A
Ver las opciones disponibles9 A
Ver las opciones disponibles17 A

Salida máxima en carga cuadrática en tensión de salida nominal:

15 kW
Ver las opciones disponibles0.75 kW
Ver las opciones disponibles2.2 kW
Ver las opciones disponibles4 kW
Ver las opciones disponibles5.5 kW
Ver las opciones disponibles11 kW

Especificaciones esenciales

  • Tensión de la red eléctrica desde/hasta - 525...600 V

  • Frecuencia de la red eléctrica (valor) - 50/60 Hz

  • Número de entradas de fases - 3

  • Número de salidas de fases - 3

  • Frecuencia máxima de salida - 599 Hz

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ATV320D15S6C

Ref.Sonepar

788879

EAN

3606480966866

Tensión de la red eléctrica desde/hasta:

525...600 V

Frecuencia de la red eléctrica (valor):

50/60 Hz

Número de entradas de fases:

3

Número de salidas de fases:

3

Frecuencia máxima de salida:

599 Hz

Máxima tensión de salida:

600 V

Corriente de salida nominal I2N:

22 A

Salida máxima en carga cuadrática en tensión de salida nominal:

15 kW

Entrada máxima en carga lineal en tensión de salida nominal:

15 kW

Tolerancia a la frecuencia neta simétrica relativa:

5 %

Tolerancia a la tensión neta simétrica relativa:

10 %

Número de salidas analógicas:

1

Número de entradas analógicas:

3

Número de salidas digitales:

1

Número de entradas digitales:

6

Con unidad de control:

sí

Aplicación en área industrial permitida:

sí

Aplicación en área doméstica y comercial permitido:

no

Protocolo de soporte para TCP/IP:

sí

Protocolo de soporte para PROFIBUS:

sí

Protocolo de soporte para CAN:

sí

Protocolo de soporte para INTERBUS:

no

Protocolo de soporte para ASI:

no

Protocolo de soporte para EIB:

no

Protocolo de soporte para MODBUS:

sí

Protocolo de soporte para autopista de datos:

no

Protocolo de soporte para DeviceNet:

sí

Protocolo de soporte para SUCONET:

no

Protocolo de soporte para LON:

no

Protocolo de soporte para PROFINET IO:

sí

Protocolo de soporte para PROFINET CBA:

no

Protocolo de soporte para SERCOS:

no

Protocolo de soporte para Foundation Fieldbus:

no

Protocolo de soporte para Ethernet/IP:

sí

Protocolo de soporte para AS-Interface Safety at Work:

no

Protocolo de soporte para DeviceNet Safety:

no

Protocolo de soporte para INTERBUS-Safety:

no

Protocolo de soporte para PROFIsafe:

no

Protocolo de soporte para SafetyBUS p:

no

Protocolo de soporte para BACnet:

no

Protocolo e soporte para otros sistemas de buses:

sí

Número de interfaces HW Ethernet industrial:

0

Número de interfaces HW PROFINET:

0

Número de interfaces HW RS232:

0

Número de interfaces HW RS422:

0

Número de interfaces HW RS485:

1

Número de interfaces HW en serie TTY:

0

Número de interfaces HW USB:

0

Número de interfaces HW en paralelo:

0

Número de interfaces HW Otras:

1

Con interfaz óptica:

no

Con conexión a PC:

sí

Resistencia de frenado integrada:

sí

Operación de 4 cuadrantes posible:

sí

Tipo de convertidor:

Convertidor U

Grado de protección (IP):

IP20

Grado de protección (NEMA):

1

Altura:

330 mm

Anchura:

180 mm

Profundidad:

198 mm

Variador de velocidad ATV320C 15Kw 600V trifásico compacto

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric