Schneider Electric - Zumbador luminoso rojo continuo o intermitente 230/240V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Variante
Tipo de señal acústica:
Tono de impulsos/tono continuoRuido:
90 dBTensión de funcionamiento con CA 50 Hz:
230...240 VGrado de protección (NEMA):
4X, 13Especificaciones esenciales
Tipo de señal acústica - Tono de impulsos/tono continuo
Ruido - 90 dB
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 230...240 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz - 230...240 V
Tipo de tensión - CA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
XB5KS2M4
Ref.Sonepar
255664
EAN
3606481352453
Tipo de señal acústica:
Tono de impulsos/tono continuo
Ruido:
90 dB
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:
230...240 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:
230...240 V
Tipo de tensión:
CA
Grado de protección (NEMA):
4X, 13
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


