SIEMENS - Interruptor Diferencial 5SV 2P 40A 30mA Clase A - 5SV3314-6

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Interruptor Diferencial 5SV 2P 40A 30mA Clase A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Número de polos:

Corriente asignada:

Sensibilidad de disparo:

Ver las opciones disponibles0.1 A
Ver las opciones disponibles0.5 A
Ver las opciones disponibles1 A
Ver las opciones disponibles10 A
Ver las opciones disponibles30 A
Ver las opciones disponibles300 A
Ver las opciones disponibles500 A

Tipo de corriente de fuga:

Ver las opciones disponiblesB
Ver las opciones disponiblesB+
Ver las opciones disponiblesF
Ver las opciones disponiblesOtros

Especificaciones esenciales

  • Número de polos - 2

  • Tasa de voltaje - 230 V

  • Corriente asignada - 40 A

  • Sensibilidad de disparo - 0.03 A

  • Método de montaje - Carril DIN

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5SV3314-6

Ref.Sonepar

178057

EAN

4001869429649

Número de polos:

2

Tasa de voltaje:

230 V

Corriente asignada:

40 A

Sensibilidad de disparo:

0.03 A

Método de montaje:

Carril DIN

Tipo de corriente de fuga:

A

Protección selectiva:

no

Desconexión de retardo corto:

no

Capacidad de anulación de cortocircuitos (Icw):

10 kA

Resistencia a sobreintensidad:

1 kA

Tipo de tensión:

CA

Con sistema de bloqueo por candado:

sí

Frecuencia:

50 Hz

Equipos adicionales posibles:

sí

Grado de protección (IP):

IP20

Anchura en módulos:

2

Profundidad constructiva:

70 mm

Temperatura ambiente durante el funcionamiento:

-25...45 °C

Capacidad de conexión para varios conductores:

0.75...35 mm²

Capacidad de conexión cable rígido:

0.75...35 mm²

Interruptor diferencial 5SV clase-A 2 polos 40A 30mA 70mm Descripción de la serie MODULARES SENTRON - Aparatos modulares de instalación 70mm Ya se trate de aplicaciones industriales, infraestructuras o edificios, en la familia SENTRON encontrará siempre el aparato adecuado. Los componentes son perfectamente compatibles entre sí. El diseño modular permite planificar e instalar la distribución de energía en baja tensión de forma rápiÚ y sencilla. La serie de productos SENTRON y su amplia gama de accesorios modulares facilitan enormemente el mantenimiento o el reequipamiento. Principales características: Número de polos: 2 Tasa de voltaje: 230 V Corriente asignada: 40 A Sensibilidad de disparo: 0,03 A Método de montaje: Raíl DIN Tipo de corriente de fuga: A Protección selectiva: no Desconexión de retardo corto: no Capacidad de anulación de cortocircuitos (Icw): 10 kA Resistencia a sobreintensidad: 1 kA Tipo de tensión: AC Con sistema de bloqueo por candado: sí Frecuencia: 50 Hz Equipos adicionales posibles: sí Grado de protección (IP): IP20 Anchura en módulos: 2 Profundidad constructiva: 70 mm Temperatura ambiente durante el funcionamiento: -25...45 °C Sección transversal del conductor conectable - multicable: 0,75...35 mm² Sección transversal del conductor conectable - núcleo sólido: 0,75...35 mm²

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS