SIEMENS - Diferencial tipo-F 40A 1 polo + neutro 300mA 230V 2 módulos selectivo - 5SV3614-7

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Diferencial tipo-F 40A 1 polo + neutro 300mA 230V 2 módulos selectivo

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Número de polos:

2
Ver las opciones disponibles4

Corriente asignada:

40 A
Ver las opciones disponibles16 A
Ver las opciones disponibles63 A
Ver las opciones disponibles80 A

Sensibilidad de disparo:

300 A
Ver las opciones disponibles0.03 A
Ver las opciones disponibles0.1 A
Ver las opciones disponibles0.3 A
Ver las opciones disponibles0.5 A
Ver las opciones disponibles1 A
Ver las opciones disponibles10 A
Ver las opciones disponibles100 A
Ver las opciones disponibles500 A

Tipo de corriente de fuga:

F
Ver las opciones disponiblesA
Ver las opciones disponiblesB
Ver las opciones disponiblesB+
Ver las opciones disponiblesOtros

Especificaciones esenciales

  • Número de polos - 2

  • Tasa de voltaje - 230 V

  • Corriente asignada - 40 A

  • Sensibilidad de disparo - 300 A

  • Tensión Ui con aislamiento nominal - -99999 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5SV3614-7

Ref.Sonepar

791074

EAN

4001869484532

Número de polos:

2

Tasa de voltaje:

230 V

Corriente asignada:

40 A

Sensibilidad de disparo:

300 A

Tensión Ui con aislamiento nominal:

-99999 V

Método de montaje:

Carril DIN

Tipo de corriente de fuga:

F

Protección selectiva:

sí

Desconexión de retardo corto:

no

Capacidad de anulación de cortocircuitos (Icw):

10 kA

Resistencia a sobreintensidad:

5 kA

Con sistema de bloqueo por candado:

sí

Frecuencia:

50 Hz

Equipos adicionales posibles:

sí

Grado de protección (IP):

IP20

Anchura en módulos:

2

Profundidad constructiva:

70 mm

Capacidad de conexión para varios conductores:

0.75...35 mm²

Capacidad de conexión cable rígido:

0.75...35 mm²

Interruptor diferencial, 2 polos, tipo F, selectivo, entrada: 40 A, 300 mA, Un AC: 230 V.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS