Nuestras categorías:
3785 productos
- Copiar
- Copiar
Altura: 110 mm
Longitud: 3000 mm
Anchura: 150 mm
ProductCarbon Footprint (CO2): Sonepar Estimate
Método de montaje: Montado superficial (escayola)
Amperaje IEC: 16 A
- Copiar
- Copiar
Número de polos: 3
Tensión según EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) azul
Amperaje IEC: 32 A
Número de polos: 2
Tensión según EN 60309-2: 20-25 V (50+60 Hz) violeta
Amperaje IEC: 16 A
- Copiar
- Copiar
Altura: 54 mm
Tipo de alojamiento: Carcasa del enchufe
Anchura: 26.5 mm
Tamaño de rosca (métrico)/PG: 25
Conexión roscada: Rosca externa
Tipo de rosca: Métrico
- Copiar
- Copiar
Diámetro interior nominal: DN 15
Material: Policloruro de vinilo (PVC)
Calidad de material: PVC-C