Nuestras categorías:
2877 productos
Apto para montaje en techo: sí
Montaje en pared: sí
Apto para montaje suspendido: no
ProductCarbon Footprint (CO2): Sonepar Estimate
Tensión nominal desde/hasta: 220...240 V
Corriente nominal: 95...95 mA
Apto para lámpara fluorescente compacta: no
Apto para lámpara de vapor de sodio de alta presión: no
Electrónico: no
Lámpara de retroiluminación: no
Adecuado para la desinfección del aire: no
Tipo de radiación UV: UV-A
Flujo luminoso: 5300 lm
Tipo de casquillo: GX12-1
Potencia lámpara: 102 W
ProductCarbon Footprint (CO2): Sonepar Estimate
Tensión nominal desde/hasta: 20...60 V
Corriente nominal: 150...500 mA
ProductCarbon Footprint (CO2): Sonepar Estimate
Tensión nominal desde/hasta: 220...240 V
Corriente nominal: 14.5...14.5 mA
Tipo de accesorio: Acoplador/conector recto
Pieza de recambio: no
Accesorio: sí
Flujo luminoso: 4800 lm
Tipo de casquillo: 2G11 (4 clavijas)
Potencia lámpara: 55 W
Flujo luminoso: 400 lm
Tipo de casquillo: 2G7 (4-pins)
Potencia lámpara: 7 W
- Copiar
- Copiar
ProductCarbon Footprint (CO2): Sonepar Estimate
Tensión nominal desde/hasta: 12...12 V
Potencia lámpara: 7...7 W
Método de montaje: Poste superior
Tipo de lámpara: LED intercambiable
Con fuente de luz: sí
Modelo: Dinámica
Apto para uso en exteriores: sí
Regulable 1-10V: no
Tensión nominal desde/hasta: 220...240 V
Corriente nominal: 740...740 mA
Factor de potencia: 0.9
Apto para montaje en techo: no
Montaje en pared: sí
Apto para montaje suspendido: sí
ProductCarbon Footprint (CO2): Sonepar Estimate
Apto para empotrar: no
Compatible para montaje en superficie: no
Apto para montaje en techo: sí
Montaje en pared: no
Apto para montaje suspendido: sí
Montaje en pared: sí
Apto para empotrar: no
Compatible para montaje en superficie: sí
Montaje en pared: no
Apto para empotrar: sí
Compatible para montaje en superficie: no
Tipo de lámpara: LED no intercambiable
Con fuente de luz: sí
Tipo de portalámparas: Otros
Tensión de la lámpara: 78...90 V
Flujo luminoso: 3850 lm
Potencia lámpara: 39.1 W
Método de montaje: Otros
Tipo de lámpara: LED no intercambiable
Modelo: Cinta
Flujo luminoso: 1800 lm
Tipo de casquillo: G24d-3
Potencia lámpara: 26 W
Flujo luminoso: 5240 lm
Tipo de casquillo: G13
Potencia lámpara: 59.4 W