Nuestras categorías:
2877 productos
Tensión de la lámpara: 230...230 V
Forma de lámpara: Bisagra R/lámpara con reflector
Potencia lámpara: 35 W
Flujo luminoso: 1350 lm
Tipo de casquillo: G13
Potencia lámpara: 18 W
ProductCarbon Footprint (CO2): Sonepar Estimate
Montaje en pared: no
Apto para montaje suspendido: sí
Apto para montaje en techo: sí
Montaje en pared: sí
Apto para montaje suspendido: no
Tensión nominal desde/hasta: 100...145 V
Corriente nominal: 2500...2500 mA
Factor de potencia: 0.7
Flujo luminoso: 4075 lm
Tipo de casquillo: G5
Potencia lámpara: 49 W
Flujo luminoso: 2400 lm
Tipo de casquillo: G13
Potencia lámpara: 30.2 W
Flujo luminoso: 4500 lm
Tipo de casquillo: E27
Potencia lámpara: 54.5 W
Tensión de la lámpara: 230...230 V
Flujo luminoso: 630 lm
Potencia lámpara: 42 W
ProductCarbon Footprint (CO2): Sonepar Estimate
Tensión nominal desde/hasta: 220...240 V
Corriente nominal: 85...103 mA
Tipo de accesorio: Cable conector
Distancia variable de unidades eléctricas: sí
Modelo: Longitud de módulo doble
Con cableado: sí
ProductCarbon Footprint (CO2): Sonepar Estimate
Tensión nominal desde/hasta: 12...12 V
Corriente nominal: 660...660 mA
Dimable: no
Modelo: Convencional
Modelo para diferentes potencias: no
Tensión nominal desde/hasta: 220...240 V
Corriente nominal: 56...69 mA
Factor de potencia: 0.9
ProductCarbon Footprint (CO2): Sonepar Estimate
Tensión nominal desde/hasta: 12...12 V
Corriente nominal: 520...520 mA
ProductCarbon Footprint (CO2): Sonepar Estimate
Tensión nominal desde/hasta: 12...12 V
Corriente nominal: 720...720 mA
Apto para lámpara fluorescente compacta: no
Apto para lámpara de vapor de sodio de alta presión: sí
Electrónico: sí
Tipo de accesorio: Accesorio de montaje
ProductCarbon Footprint (CO2): Sonepar Estimate
Tensión nominal desde/hasta: 12...12 V
Corriente nominal: 1600...1600 mA
Tensión de la lámpara: 230...230 V
Flujo luminoso: 850 lm
Potencia lámpara: 53 W
ProductCarbon Footprint (CO2): Sonepar Estimate
Tensión nominal desde/hasta: 220...240 V
Corriente nominal: 35...35 mA