Nuestras categorías:
10000 productos
Tasa de voltaje: 230 V
Número de polos protegidos: 1
Número de polos totales: 2
- Copiar
- Copiar
Modelo: Otros
Anchura del edificio para armario integrado: 1200 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio: 50 mm
Tasa de voltaje: 230 V
Número de polos protegidos: 1
Número de polos totales: 2
Intensidad permanente nominal Iu: 2 A
Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz: 100 kA
Intervalo de tensión nominal: 20...690 V
Motor trifásico de potencia nominal, interruptor estándar a 230 V: 55 kW
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a 40 °C Tu: 210 A
Tensión de funcionamiento nominal Ue: 200...690 V
Altura: 150 mm
Material: Acero
Tratamiento de superficie: Galvanizado
Modelo: Otros
Anchura del edificio para armario integrado: 800 mm
Anchura: 800 mm
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera: 0.08...4 mm²
Capacidad de conexión cable rígido: 0.08...6 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera: 0.14...4 mm²
Sobreimpresión: Números
Dirección de la codificación: Vertical
Separación modular: 6.2 mm
- Copiar
- Copiar
Modelo: Conector transversal
Implantación antideflagrante 'Ex e': no
Número de abrazaderas de puente: 10
Diámetro exterior: 18.8 mm
Símbolos ISO de impresión: Otros
Profundidad: 800 mm
Altura: 2000 mm
Anchura: 800 mm
Número de puertos 10/100 Mbps RJ45: 8
Número de puertos 10/100/1000 Mbps RJ45: 0
Ethernet: sí
Función: PLC - PLC
Compatible para PLC de placa de entrada: sí
Longitud: 10 m
Número de entradas de fases: 3
Tensión de la red eléctrica desde/hasta: 500...690 V
Número de salidas de fases: 3
- Copiar
- Copiar
Número de entradas de fases: 3
Tensión de la red eléctrica desde/hasta: 500...690 V
Número de salidas de fases: 3
Función: PLC – otros dispositivos
Compatible para PLC de placa de entrada: sí
Longitud: 5 m
Profundidad: 25 mm
Altura: 350 mm
Anchura: 400 mm
Tipo de accesorio: Otros
- Copiar
- Copiar
Tipo de conexión de eléctrica: Conexión roscada
Completo con toma: sí
Con abrazaderas desmontables: no
Número de contactos de inversión: 0
N° contactos normalmente cerrados: 0
N° contactos normalmente abiertos: 5
- Copiar
- Copiar
Número de posiciones de comando: 1
Color del botón: Incoloro
ProductCarbon Footprint (CO2): Sonepar Estimate